€ 577,98/ stukexcl. btw
€ 699,36incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | 618 |
Type | 61830 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 150 mm |
Buitendiameter | 190 mm |
Breedte | 20 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 49.1 kN |
Statisch draaggetal | 57.1 kN |