€ 49,13/ stukexcl. btw
€ 59,45incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | 618 |
Type | 61809 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 45 mm |
Buitendiameter | 58 mm |
Breedte | 7 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 6.2 kN |
Statisch draaggetal | 5.4 kN |