€ 8.204,22/ stukexcl. btw
€ 9.927,11incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | 60 |
Type | 6080 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 400 mm |
Buitendiameter | 600 mm |
Breedte | 90 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Messing |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |