€ 5.341,54/ stukexcl. btw
€ 6.463,26incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | 60 |
Type | 6068 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 340 mm |
Buitendiameter | 520 mm |
Breedte | 82 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Messing |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |