€ 5.092,79/ stukexcl. btw
€ 6.162,28incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | 60 |
Type | 6064 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 320 mm |
Buitendiameter | 480 mm |
Breedte | 74 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Messing |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |