€ 3.021,79/ stukexcl. btw
€ 3.656,37incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | 60 |
Type | 6052 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 260 mm |
Buitendiameter | 400 mm |
Breedte | 65 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Messing |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |