€ 841,46/ stukexcl. btw
€ 1.018,17incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | 60 |
Type | 6032 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 160 mm |
Buitendiameter | 240 mm |
Breedte | 38 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 136.6 kN |
Statisch draaggetal | 135.4 kN |