€ 307,40/ stukexcl. btw
€ 371,95incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | 60 |
Type | 6026 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 130 mm |
Buitendiameter | 200 mm |
Breedte | 33 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 106.4 kN |
Statisch draaggetal | 96.8 kN |
Gewicht | 3.27 kg |