€ 35,76/ stukexcl. btw
€ 43,27incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | 60 |
Type | 6012 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 60 mm |
Buitendiameter | 95 mm |
Breedte | 18 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 29.5 kN |
Statisch draaggetal | 22.7 kN |
Gewicht | 0.414 kg |