Eriks
TIMKEN

TIMKEN Eenrijig groefkogellager Staal Open 6011

  • ERIKS:11738769
  • Fabrikant:087796294912
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.Open, niet afgedichte uitvoering.Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 31,19/ stukexcl. btw

€ 37,74incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
60
Type
6011
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
55 mm
Buitendiameter
90 mm
Breedte
18 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
28.3 kN
Statisch draaggetal
22.4 kN
Gewicht
0.386 kg