€ 16,22/ stukexcl. btw
€ 19,63incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | 60 |
Type | 6008 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 40 mm |
Buitendiameter | 68 mm |
Breedte | 15 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Gewicht | 0.191 kg |