Eriks
TIMKEN

TIMKEN Eenrijig groefkogellager Staal Open 6003

  • ERIKS:11738761
  • Fabrikant:087796294752
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.Open, niet afgedichte uitvoering.Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 6,66/ stukexcl. btw

€ 8,06incl. btw

Verkocht per: 20Min. order: 20

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
60
Type
6003
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
17 mm
Buitendiameter
35 mm
Breedte
10 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
6 kN
Statisch draaggetal
3.3 kN
Gewicht
0.039 kg