€ 2.323,40/ stukexcl. btw
€ 2.811,31incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | 400 |
Type | 414 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 70 mm |
Buitendiameter | 180 mm |
Breedte | 42 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 201.7 kN |
Statisch draaggetal | 147.7 kN |