Eriks
TIMKEN

TIMKEN Eenrijig groefkogellager Staal Open 410H

  • ERIKS:13162261
  • Fabrikant:087796067851
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Eenrijig groefkogellager.Open, niet afgedichte uitvoering.Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Opslaan in lijst

€ 385,12/ stukexcl. btw

€ 466,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
400
Type
410
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
50 mm
Buitendiameter
130 mm
Breedte
31 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
102 kN
Statisch draaggetal
54.8 kN
Gewicht
1.88 kg