€ 884,75/ stukexcl. btw
€ 1.070,55incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | 300 |
Type | 316 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 80 mm |
Buitendiameter | 170 mm |
Breedte | 39 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 191.27 kN |
Statisch draaggetal | 141.45 kN |