Eriks
TIMKEN

TIMKEN Eenrijig groefkogellager Staal Open 312W

  • ERIKS:13162281
  • Fabrikant:087796067288
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager met vulopeningen.Open, niet afgedichte uitvoering.Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Opslaan in lijst

€ 384,19/ stukexcl. btw

€ 464,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
300
Type
312
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
60 mm
Buitendiameter
130 mm
Breedte
31 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
118.76 kN
Statisch draaggetal
77.84 kN
Gewicht
1.921 kg