Eriks
TIMKEN

TIMKEN Eenrijig groefkogellager Staal Open 309KZZ2C1

  • ERIKS:13162298
  • Fabrikant:087796042902
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Eenrijig groefkogellager.Open, niet afgedichte uitvoering.Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Opslaan in lijst

€ 412,46/ stukexcl. btw

€ 499,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
300
Type
309
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
45 mm
Buitendiameter
100 mm
Breedte
50.8 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Gewicht
0.861 kg