€ 416,90/ stukexcl. btw
€ 504,45incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | 200 |
Type | 215 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 75 mm |
Buitendiameter | 130 mm |
Breedte | 25 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 98.3 kN |
Statisch draaggetal | 76.06 kN |