Eriks
TIMKEN

TIMKEN Eenrijig groefkogellager Staal Open 215KFS50000

  • ERIKS:13162335
  • Fabrikant:087796066694
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Eenrijig groefkogellager.Open, niet afgedichte uitvoering.Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Opslaan in lijst

€ 340,53/ stukexcl. btw

€ 412,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
200
Type
215
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
75 mm
Buitendiameter
130 mm
Breedte
25 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Gewicht
1.196 kg