€ 254,07/ stukexcl. btw
€ 307,42incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | 200 |
Type | 211 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 55 mm |
Buitendiameter | 100 mm |
Breedte | 21 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 60.2 kN |
Statisch draaggetal | 40.9 kN |