€ 196,73/ stukexcl. btw
€ 238,04incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | 160 |
Type | 16022 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 110 mm |
Buitendiameter | 170 mm |
Breedte | 19 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 57.4 kN |
Statisch draaggetal | 56.7 kN |