€ 69,60/ stukexcl. btw
€ 84,22incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | 160 |
Type | 16014 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 70 mm |
Buitendiameter | 110 mm |
Breedte | 13 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 26.8 kN |
Statisch draaggetal | 23.6 kN |