€ 42,93/ stukexcl. btw
€ 51,95incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | 160 |
Type | 16012 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 60 mm |
Buitendiameter | 95 mm |
Breedte | 11 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 19.9 kN |
Statisch draaggetal | 17.5 kN |