€ 10.637,32/ stukexcl. btw
€ 12.871,16incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | BIC |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 254 mm |
Buitendiameter | 336.55 mm |
Breedte | 41.275 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |