€ 64,80/ stukexcl. btw
€ 78,41incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 19.05 mm |
Binnendiameter | 3/4 in |
Buitendiameter | 41.275 mm |
Breedte | 11.13 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Eenzijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Metaal |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 5.44 kN |
Statisch draaggetal | 11.3 kN |
Gewicht | 0.05 kg |