Eriks
TIMKEN

TIMKEN Eenrijig groefkogellager Staal Eenzijdig afgedicht 9103P Z5 FS50000

  • ERIKS:13162191
  • Fabrikant:087796046627
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Eenrijig groefkogellager.Rubberen afdichting aan één zijde van het lager.Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Opslaan in lijst

€ 52,97/ stukexcl. btw

€ 64,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
9100
Type
9103
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
17 mm
Buitendiameter
35 mm
Breedte
10 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Eenzijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Gewicht
0.041 kg