€ 120,47/ stukexcl. btw
€ 145,77incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | 63 |
Type | 6312 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 60 mm |
Buitendiameter | 130 mm |
Breedte | 31 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Eenzijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Metaal |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |