€ 887,50/ stukexcl. btw
€ 1.073,88incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | 62 |
Type | 6228 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 140 mm |
Buitendiameter | 250 mm |
Breedte | 42 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Eenzijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Rubber |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |