€ 187,16/ stukexcl. btw
€ 226,46incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | 60 |
Type | 6020 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 100 mm |
Buitendiameter | 150 mm |
Breedte | 24 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Eenzijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Metaal |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |