€ 58,01/ stukexcl. btw
€ 70,19incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | 60 |
Type | 6012 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 60 mm |
Buitendiameter | 95 mm |
Breedte | 18 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Eenzijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Rubber |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |