€ 10,22/ stukexcl. btw
€ 12,37incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | 60 |
Type | 6004 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 20 mm |
Buitendiameter | 42 mm |
Breedte | 12 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Eenzijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Metaal |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 9.4 kN |
Statisch draaggetal | 5 kN |