€ 10,86/ stukexcl. btw
€ 13,14incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | 60 |
Type | 6003 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 17 mm |
Buitendiameter | 35 mm |
Breedte | 10 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Eenzijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Rubber |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 6 kN |
Statisch draaggetal | 3.3 kN |