€ 485,67/ stukexcl. btw
€ 587,66incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | 300 |
Type | 313 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 65 mm |
Buitendiameter | 140 mm |
Breedte | 33 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Eenzijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Metaal |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Gewicht | 2.165 kg |