Eriks
TIMKEN

TIMKEN Eenrijig groefkogellager Staal Eenzijdig afgedicht 303KD Z6 FS50000

  • ERIKS:24022701
  • Fabrikant:087796046252
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Eenrijig groefkogellager.Beschermplaatje van staalplaat aan één zijde van het lager, stofdicht.Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Opslaan in lijst

€ 55,33/ stukexcl. btw

€ 66,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
300
Type
303
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
17 mm
Buitendiameter
47 mm
Breedte
14 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Eenzijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard