Eriks
TIMKEN

TIMKEN Eenrijig groefkogellager Staal Eenzijdig afgedicht 206KR7Z17P

  • ERIKS:13162411
  • Fabrikant:087796040649
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Eenrijig groefkogellager.Rubberen afdichting aan één zijde van het lager.Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Opslaan in lijst

€ 132,24/ stukexcl. btw

€ 160,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
200
Type
206
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
62 mm
Breedte
24 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Eenzijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Gewicht
0.195 kg