Eriks
TIMKEN

TIMKEN Eenrijig groefkogellager Staal Eenzijdig afgedicht 205KT

  • ERIKS:13162430
  • Fabrikant:087796045989
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Eenrijig groefkogellager.Viltafdichting aan één zijde van het lager.Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Opslaan in lijst

€ 108,80/ stukexcl. btw

€ 131,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
200
Type
205
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
52 mm
Breedte
15.88 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Eenzijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Gewicht
0.131 kg