€ 56,49/ stukexcl. btw
€ 68,35incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | 200 |
Type | 202 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 16 mm |
Buitendiameter | 35 mm |
Breedte | 12.7 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Eenzijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Rubber |
Lagerspeling | C1 |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |