€ 4.146,71/ stukexcl. btw
€ 5.017,52incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | 100 |
Type | 130 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 150 mm |
Buitendiameter | 235 mm |
Breedte | 38 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Eenzijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Metaal |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Brons |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Gewicht | 6.233 kg |