€ 1.382,32/ stukexcl. btw
€ 1.672,61incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | 100 |
Type | 122 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 110 mm |
Buitendiameter | 175 mm |
Breedte | 35 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Eenzijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Metaal |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Messing |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |