€ 77,27/ stukexcl. btw
€ 93,50incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | R |
Type | R8 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 12.7 mm |
Buitendiameter | 28.575 mm |
Breedte | 7.938 mm |
Materiaal | Roestvaststaal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Metaal |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Roestvaststaal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | F |
Dynamisch draaggetal | 4.35 kN |
Statisch draaggetal | 1.91 kN |