€ 70,54/ stukexcl. btw
€ 85,35incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | R |
Type | R6 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 9.525 mm |
Buitendiameter | 22.225 mm |
Breedte | 7.142 mm |
Materiaal | Roestvaststaal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Metaal |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Roestvaststaal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | F |
Dynamisch draaggetal | 2.83 kN |
Statisch draaggetal | 1.13 kN |