€ 63,83/ stukexcl. btw
€ 77,23incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | R |
Type | R4 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 6.35 mm |
Buitendiameter | 15.875 mm |
Breedte | 4.978 mm |
Materiaal | Roestvaststaal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Metaal |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Roestvaststaal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | F |
Dynamisch draaggetal | 1.26 kN |
Statisch draaggetal | 0.49 kN |