€ 94,06/ stukexcl. btw
€ 113,81incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | R |
Type | R12 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 19.05 mm |
Buitendiameter | 41.275 mm |
Breedte | 11.113 mm |
Materiaal | Roestvaststaal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Rubber |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Roestvaststaal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | F |
Dynamisch draaggetal | 7.98 kN |
Statisch draaggetal | 4.05 kN |