€ 83,99/ stukexcl. btw
€ 101,63incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | R |
Type | R10 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 15.875 mm |
Buitendiameter | 34.925 mm |
Breedte | 8.733 mm |
Materiaal | Roestvaststaal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Rubber |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Roestvaststaal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | F |
Dynamisch draaggetal | 5.1 kN |
Statisch draaggetal | 2.61 kN |