€ 91,25/ stukexcl. btw
€ 110,41incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 9.525 mm |
Buitendiameter | 22.225 mm |
Breedte | 7.143 mm |
Materiaal | Roestvaststaal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Metaal |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Roestvaststaal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Gewicht | 0.009 kg |