Eriks
TIMKEN

TIMKEN Eenrijig groefkogellager Roestvaststaal Tweezijdig afgedicht 6306H-2RS/F

  • ERIKS:14072494
  • Fabrikant:013992222251
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roestvaststalen groefkogellagers zijn bestand tegen corrosievorming door bijvoorbeeld vocht. Deze eenrijige groefkogellagers zijn bijzonder veelzijdig. Zij zijn eenvoudig van ontwerp, geschikt voor hoge tot zeer hoge toerentallen en zeer robuust, waardoor ze weinig onderhoud vragen. Diepe loopbanen en de nauwe aanvlijing tussen de loopbanen en de kogels maken de groefkogellagers uitermate geschikt voor radiale belastingen maar ook voor axiale belastingen in beide richtingen, zelfs bij hoge toerentallen. Roestvaststalen groefkogellagers hebben dezelfde bedrijfseigenschappen als conventionele stalen groefkogellagers, maar hebben wel een geringer draagvermogen. De eenrijge groefogellagers zijn leverbaar in een open (niet afgedichte) en afgedichte uitvoering. Lagers welke aan beide zijden zijn afgedicht zijn voor de totale levensduur gesmeerd en behoeven niet te worden na-gesmeerd. Ze zijn afgevuld met precies de juiste hoeveelheid kwaliteitssmeermiddel onder beschermende condities.
Opslaan in lijst

€ 167,74/ stukexcl. btw

€ 202,97incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
63
Type
6306
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
72 mm
Breedte
19 mm
Materiaal
Roestvaststaal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Roestvaststaal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
F
Dynamisch draaggetal
22.61 kN
Statisch draaggetal
12.75 kN