€ 116,10/ stukexcl. btw
€ 140,48incl. btw
53 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | 63 |
Type | 6305 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 25 mm |
Buitendiameter | 62 mm |
Breedte | 17 mm |
Materiaal | Roestvaststaal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Rubber |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Roestvaststaal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | F |
Dynamisch draaggetal | 17.51 kN |
Statisch draaggetal | 9.52 kN |