€ 21,02/ stukexcl. btw
€ 25,43incl. btw
30 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | 62 |
Type | 6200 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 10 mm |
Buitendiameter | 30 mm |
Breedte | 9 mm |
Materiaal | Roestvaststaal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Rubber |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Roestvaststaal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | F |
Dynamisch draaggetal | 4.35 kN |
Statisch draaggetal | 1.91 kN |