€ 35,31/ stukexcl. btw
€ 42,73incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | 619 |
Type | 61900 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 10 mm |
Buitendiameter | 22 mm |
Breedte | 6 mm |
Materiaal | Roestvaststaal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Rubber |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Roestvaststaal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | F |
Dynamisch draaggetal | 2.29 kN |
Statisch draaggetal | 1.02 kN |