€ 298,82/ stukexcl. btw
€ 361,57incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | 60 |
Type | 6009 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 45 mm |
Buitendiameter | 75 mm |
Breedte | 16 mm |
Materiaal | Roestvaststaal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Rubber |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Roestvaststaal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | FVSL613 |
Dynamisch draaggetal | 17.8 kN |
Statisch draaggetal | 12.1 kN |